RITTAL - Beschriftungstafel für Signalsäulen, modular

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2374150
Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177249875
Sonepar Artikelnummer
120252385
Hersteller Artikelnummer
2374150
Hersteller Typ
SG2374150
Hersteller Artikel Nr.:
2374150
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.310 kg


