RITTAL - Bit Set Torx, PH u. Bit-Halter, 7-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4053420
Anschlussmaß - sonstige
Größe (TX) - 0
Gesamtlänge - 0 mm
Anschlussmaß - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177807570
Sonepar Artikelnummer
120494411
Hersteller Artikelnummer
4053420
Hersteller Typ
AS4053420
Hersteller Artikel Nr.:
4053420
Anschlussmaß:
sonstige
Größe (TX):
0
Gesamtlänge:
0 mm
Anschlussmaß:
0 mm
Bitgröße:
0 mm
Schlüsselweite:
0 mm
Klingenbreite:
0 mm
Klingenstärke:
0 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.086 kg


