RITTAL - Bithalter mit Handgriff, magnetisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4053300
Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll
Länge - 0 mm
Steckschlüsselhalter - Nein
Magnetisch - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177807532
Sonepar Artikelnummer
120494407
Hersteller Artikelnummer
4053300
Hersteller Typ
AS4053300
Hersteller Artikel Nr.:
4053300
Größe Abtrieb (Bit):
1/4 Zoll
Länge:
0 mm
Steckschlüsselhalter:
Nein
Magnetisch:
Ja
Größe Abtrieb (Bit):
6.3 mm
Größe Antrieb (Maschine):
0 mm
Schnellwechselkopf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.105 kg


