RITTAL - Blechlocher mit Spezialkontur, für Stahlblech, abgeflacht, Ø-Locher 22,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4055441
Lochform - sonstige
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Lochbreite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177808508
Sonepar Artikelnummer
120927405
Hersteller Artikelnummer
4055441
Hersteller Typ
AS4055441
Hersteller Artikel Nr.:
4055441
Lochform:
sonstige
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Lochbreite:
0 mm
Lochhöhe:
2 mm
Betätigungsart hydraulisch:
Nein
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.723 kg


