RITTAL - Blechlocher mit Spezialkontur, für Stahlblech, mit 3 mm Nase, Ø-Locher 22,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4055440
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Lochbreite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177808492
Sonepar Artikelnummer
120927404
Hersteller Artikelnummer
4055440
Hersteller Typ
AS4055440
Hersteller Artikel Nr.:
4055440
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Lochbreite:
0 mm
Lochhöhe:
2 mm
Betätigungsart hydraulisch:
Nein
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.727 kg


