Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Blechlocher quadratisch, für Stahlblech, 22,2 x 22,2 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Blechlocher quadratisch, für Stahlblech, 22,2 x 22,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4055322

  • Lochform - quadratisch

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 0 mm

  • Lochbreite - 22.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177808393

Sonepar Artikelnummer

120927394

Hersteller Artikelnummer

4055322

Hersteller Typ

AS4055322

Hersteller Artikel Nr.:

4055322

Lochform:

quadratisch

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

0 mm

Lochbreite:

22.2 mm

Lochhöhe:

2 mm

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.700 kg

Blechlocher quadratisch, für Material Stahlblech, 22,2 x 22,2 mm