Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Blechlocher quadratisch, für Stahlblech, 46 x 46 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Blechlocher quadratisch, für Stahlblech, 46 x 46 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4055346

  • Lochform - quadratisch

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 0 mm

  • Lochbreite - 46 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177808416

Sonepar Artikelnummer

120927396

Hersteller Artikelnummer

4055346

Hersteller Typ

AS4055346

Hersteller Artikel Nr.:

4055346

Lochform:

quadratisch

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

0 mm

Lochbreite:

46 mm

Lochhöhe:

3 mm

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Nein

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

1.536 kg

Blechlocher quadratisch, für Material Stahlblech, 46 x 46 mm