Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Blechlocher quadratisch, für Stahlblech, 92 x 92 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Blechlocher quadratisch, für Stahlblech, 92 x 92 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4055392

  • Lochform - quadratisch

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 0 mm

  • Lochbreite - 92 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177808447

Sonepar Artikelnummer

120927399

Hersteller Artikelnummer

4055392

Hersteller Typ

AS4055392

Hersteller Artikel Nr.:

4055392

Lochform:

quadratisch

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

0 mm

Lochbreite:

92 mm

Lochhöhe:

3 mm

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Nein

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

6.260 kg

Blechlocher quadratisch, für Material Stahlblech, 92 x 92 mm