RITTAL - Blechlocher rechteckig, für Stahlblech, 36 x 86 mm, Steckverbinder 16-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4055463
Lochform - rechteckig
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 0 mm
Lochbreite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177808539
Sonepar Artikelnummer
120927408
Hersteller Artikelnummer
4055463
Hersteller Typ
AS4055463
Hersteller Artikel Nr.:
4055463
Lochform:
rechteckig
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
0 mm
Lochbreite:
0 mm
Lochhöhe:
2 mm
Betätigungsart hydraulisch:
Nein
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
3.600 kg


