Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Blechlocher rund, für Stahlblech, M12, PG 7, Ø-Locher 12,7 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Blechlocher rund, für Stahlblech, M12, PG 7, Ø-Locher 12,7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4055212

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - PG7

  • Lochdurchmesser - 12.7 mm

  • Lochbreite - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177808188

Sonepar Artikelnummer

120927374

Hersteller Artikelnummer

4055212

Hersteller Typ

AS4055212

Hersteller Artikel Nr.:

4055212

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

PG7

Lochdurchmesser:

12.7 mm

Lochbreite:

0 mm

Lochhöhe:

2 mm

Betätigungsart hydraulisch:

Nein

Betätigungsart mechanisch:

Nein

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.065 kg

Blechlocher rund, für Material Stahlblech, M12, PG 7, Ø-Locher 12,7 mm