Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Blechlocher rund, für Stahlblech, M63, Ø-Locher 63,5 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Blechlocher rund, für Stahlblech, M63, Ø-Locher 63,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4055263

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 63.5 mm

  • Lochbreite - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177808386

Sonepar Artikelnummer

120927393

Hersteller Artikelnummer

4055263

Hersteller Typ

AS4055263

Hersteller Artikel Nr.:

4055263

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

63.5 mm

Lochbreite:

0 mm

Lochhöhe:

3 mm

Betätigungsart hydraulisch:

Nein

Betätigungsart mechanisch:

Nein

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

1.175 kg

Blechlocher rund, für Material Stahlblech, M63, Ø-Locher 63,5 mm