Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Blechlocher-Set metrisch, für Stahlblech, 5-teilig, M16/20/25/32/40

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Blechlocher-Set metrisch, für Stahlblech, 5-teilig, M16/20/25/32/40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4055480

  • Lochergrößen - 0 mm

  • Lochergrößen PG - 0

  • Lochergrößen ISO - 0

  • Anzahl der Blechlocher - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177808607

Sonepar Artikelnummer

120927413

Hersteller Artikelnummer

4055480

Hersteller Typ

AS4055480

Hersteller Artikel Nr.:

4055480

Lochergrößen:

0 mm

Lochergrößen PG:

0

Lochergrößen ISO:

0

Anzahl der Blechlocher:

0

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Zugbolzen:

0

Mit Werkzeug:

Nein

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.950 kg

Blechlocher-Set metrisch, für Material Stahlblech, 5-teilig, M16/20/25/32/40