Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Blendleiste für NH-Schaltleiste Gr. 00-3 (185mm), PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Blendleiste für NH-Schaltleiste Gr. 00-3 (185mm), PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9677407

  • Höhe - 0 mm

  • Breite - 0 mm

  • Anzahl der Reihen - 0

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177806894

Sonepar Artikelnummer

120495810

Hersteller Artikelnummer

9677407

Hersteller Typ

SV9677407

Hersteller Artikel Nr.:

9677407

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Anzahl der Reihen:

0

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Tiefe:

0 mm

Scharnierend:

Nein

Schnellschließend:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.200 kg

SV Blendleiste, für NH-Sicherungs-Lastschaltleiste/, NH-Lasttrennschaltleiste, Gr. 00-3 (185 mm)