RITTAL - Blendrahmen, für Kühlgerät Blue e SK 3366

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3377000
Ausführung - sonstige
Breite - 448 mm
Höhe - 1583 mm
Tiefe - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177459076
Sonepar Artikelnummer
120252750
Hersteller Artikelnummer
3377000
Hersteller Typ
SK3377000
Hersteller Artikel Nr.:
3377000
Ausführung:
sonstige
Breite:
448 mm
Höhe:
1583 mm
Tiefe:
140 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
11.001 kg


