RITTAL - Blindpanel, 1 HE, RAL 9005, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7151005
Breite - 482.6 mm
Höhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177492103
Sonepar Artikelnummer
120494866
Hersteller Artikelnummer
7151005
Hersteller Typ
DK7151005
Hersteller Artikel Nr.:
7151005
Breite:
482.6 mm
Höhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.594 kg


