RITTAL - Blindplatten, 482,6mm (19''), Aluminium, natur eloxiert, 7 HE, PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1935200
Breite - 482.6 mm
Höhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177012769
Sonepar Artikelnummer
120407136
Hersteller Artikelnummer
1935200
Hersteller Typ
EL1935200
Hersteller Artikel Nr.:
1935200
Breite:
482.6 mm
Höhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
7
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
3.936 kg


