RITTAL - Blue e+ Chiller 4 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, BxHxT 450x820x710

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3334300
Anbauart - integriert
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Art des Kühlmediums - Wasser
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177809840
Sonepar Artikelnummer
120642400
Hersteller Artikelnummer
3334300
Hersteller Typ
SK3334300
Hersteller Artikel Nr.:
3334300
Anbauart:
integriert
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Art des Kühlmediums:
Wasser
Nutzkühlleistung L32W18 bei 50Hz:
4180 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 V
Spannungsart:
AC
Nutzkühlleistung L32Öl20 bei 50Hz:
0 W
Breite:
450 mm
Höhe:
820 mm
Tiefe:
710 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84186900
Gewicht:
90.000 kg


