RITTAL - Blue e+ Chiller 7,0 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, BHT:450x1020x710 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3334450
Anbauart - freistehend
Betriebsspannung AC 50 Hz - 380 .. 480 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Art des Kühlmediums - Wasser
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177973572
Sonepar Artikelnummer
121401385
Hersteller Artikelnummer
3334450
Hersteller Typ
SK 3334450
Hersteller Artikel Nr.:
3334450
Anbauart:
freistehend
Betriebsspannung AC 50 Hz:
380 .. 480 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Art des Kühlmediums:
Wasser
Nutzkühlleistung L32W18 bei 50Hz:
7000 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
380 .. 480 V
Spannungsart:
AC
Nutzkühlleistung L32Öl20 bei 50Hz:
0 W
Breite:
450 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
710 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84186900
Gewicht:
107.000 kg


