RITTAL - Blue e+ für IT, SK Wandkühlgerät 3 kW mit IoT Interface, BHT: 450x1600x294 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3312810
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177944558
Sonepar Artikelnummer
120927289
Hersteller Artikelnummer
3312810
Hersteller Typ
SK3312810
Hersteller Artikel Nr.:
3312810
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
0 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 V
Mit Temperaturregelung:
Nein
Funktion Master/Slave:
Nein
Mit Heizfunktion:
Nein
Luftvolumenstrom Kühlen:
0 m³/h
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
0 °C
Breite:
450 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
294 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84158200
Gewicht:
69.000 kg


