Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Blue e+ Hybrid IT Chiller 5 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, BxHxT 450x1020x710 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Blue e+ Hybrid IT Chiller 5 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, BxHxT 450x1020x710 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3334440

  • Anbauart - freistehend

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 380 .. 480 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Art des Kühlmediums - Wasser

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4069196005318

Sonepar Artikelnummer

121401384

Hersteller Artikelnummer

3334440

Hersteller Typ

SK 3334440

Hersteller Artikel Nr.:

3334440

Anbauart:

freistehend

Betriebsspannung AC 50 Hz:

380 .. 480 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Art des Kühlmediums:

Wasser

Nutzkühlleistung L32W18 bei 50Hz:

5500 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

380 .. 480 V

Spannungsart:

AC

Nutzkühlleistung L32Öl20 bei 50Hz:

0 W

Breite:

450 mm

Höhe:

1020 mm

Tiefe:

710 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84186900

Gewicht:

104.000 kg

Der Blue e+ Hybrid IT Chiller kombiniert die Kühlung via Kältekreislauf. mit einem direkt integrierten Freikühler und erhöht damit die Energieeffizienz beim Betrieb in kalten Jahreszeiten. Zusätzlich werden Pumpen mit hocheffizienten IE3-Motoren eingesetzt. Durch die Verwendung eines Aluminiumgehäuses mit Outdoorlackierung ist. das Gerät für die Außenaufstellung ohne zusätzliches Überdach geeignet. Die zentrale und effiziente Kühlung von Flüssigkeitsmedien mit hoher. Temperaturgenauigkeit wird durch innovative DC-Inverter-Technologie. erreicht und weltweiter Einsatz durch die einzigartige. Mehrspannungsfähigkeit (ohne Umverdrahtung) ermöglicht. Maximale Sicherheit wird durch ein integriertes Überströmventil sowie. Überwachungs-Sensorik realisiert, die intuitive Bedienung durch. Touchdisplay und intelligente Schnittstellen verwirklicht. Ein kompakter und modularer Aufbau gewährleistet eine minimale. Standfläche. Kühlleistung TW18 TU35, 50/60 Hz: 5 / 4,8 kW. Nennleistung 50/60 Hz: 2,55 / 2,73 kW. Volumenstrom Kühlmedium 50/60 Hz: 14 l/min. Pumpendruck (max.) bei 50 Hz: 2,9 bar. Bemessungsstrom 50/60 Hz: 4,04 / 3,78 A. Bemessungsbetriebsspannung: 380-415 V, 3~, 50 Hz, 440-480 V, 3~, 60 Hz. Temperaturregelung: e+ Controller (werkseitige Einstellung +20 °C). Abmessungen [BxHxT]: 450x1020x710 mm. Farbe: Aluminium mit Outdoorlackierung, RAL 7035. Ausdehnungsgefäß (Material): Stahl. Ausdehnungsgefäß (Inhalt): 5 l. Kältemitteltyp / Menge: R-513A / 1200 g. Kältekreise Anzahl: 1. Temperaturhysterese: +/- 0,5 K. Wasseranschlüsse: 2x 3/4'' IG. Wasserkreislauf: Druckgeschlossen. Betriebstemperatur: -20 °C bis 45 °C. Flüssigkeitsmedien-Temperatur: 10 °C bis 35 °C. Schutzart IP nach IEC 60529: IP 24. Gewicht: 105 kg. Hinweis: Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern. der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen. und Systemmeldungen.