RITTAL - Blue e IoT Adapter zur Vernetzung von Blue e Kühlgeräten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3124310
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - sonstige
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177939059
Sonepar Artikelnummer
120927255
Hersteller Artikelnummer
3124310
Hersteller Typ
SK3124310
Hersteller Artikel Nr.:
3124310
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Anzahl der Kanäle:
0
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
0
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
0 V
Leistungsaufnahme:
0 W
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Ja
Web-Server:
Ja
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234920
Gewicht:
0.180 kg


