RITTAL - Blue e+ S Wandanbau-Kühlgerät, 1000 W, 380-480 V, 2~, 50-60 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3184840
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 380 .. 480 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177949942
Sonepar Artikelnummer
121233215
Hersteller Artikelnummer
3184840
Hersteller Typ
SK3184840
Hersteller Artikel Nr.:
3184840
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
380 .. 480 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
1000 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
380 .. 480 V
Drehzahlgeregelt:
Nein
Mit Temperaturregelung:
Ja
Funktion Master/Slave:
Nein
Mit Heizfunktion:
Nein
Luftvolumenstrom Kühlen:
0 m³/h
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 .. 60 °C
Breite:
300 mm
Höhe:
570 mm
Tiefe:
159 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84158200
Gewicht:
31.000 kg


