RITTAL - Blue e+ S Wandanbau-Kühlgerät, 500 W, ohne Kondensatverdunstung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3179801
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 240 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177962569
Sonepar Artikelnummer
121233213
Hersteller Artikelnummer
3179801
Hersteller Typ
SK3179801
Hersteller Artikel Nr.:
3179801
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
520 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 240 V
Drehzahlgeregelt:
Nein
Mit Temperaturregelung:
Ja
Funktion Master/Slave:
Nein
Mit Heizfunktion:
Nein
Luftvolumenstrom Kühlen:
0 .. 366 m³/h
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 .. 60 °C
Breite:
300 mm
Höhe:
570 mm
Tiefe:
199 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84158200
Gewicht:
12.840 kg


