Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Blue e+ Wandanbau-Kühlgerät, 1600 W, Stahlblech

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Blue e+ Wandanbau-Kühlgerät, 1600 W, Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3185837

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 440 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177977259

Sonepar Artikelnummer

121401361

Hersteller Artikelnummer

3185837

Hersteller Typ

SK 3185837

Hersteller Artikel Nr.:

3185837

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110 .. 440 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

1600 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110 .. 440 V

Drehzahlgeregelt:

Ja

Mit Temperaturregelung:

Ja

Funktion Master/Slave:

Ja

Mit Heizfunktion:

Nein

Luftvolumenstrom Kühlen:

0 .. 895 m³/h

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

3 .. 60 °C

Breite:

400 mm

Höhe:

950 mm

Tiefe:

310 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

40.000 kg

SK Kühlgerät Blue e+, Wandanbau, 1,6 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, Stahlblech, BHT: 400 x 950 x 310 mm