Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Blue e+ Wandanbau-Kühlgerät, 5800 W, Chemieausführung

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Blue e+ Wandanbau-Kühlgerät, 5800 W, Chemieausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3189945

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 380 .. 480 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177935563

Sonepar Artikelnummer

121233224

Hersteller Artikelnummer

3189945

Hersteller Typ

SK3189945

Hersteller Artikel Nr.:

3189945

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

380 .. 480 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

5500 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

380 .. 480 V

Drehzahlgeregelt:

Nein

Mit Temperaturregelung:

Ja

Funktion Master/Slave:

Ja

Mit Heizfunktion:

Nein

Luftvolumenstrom Kühlen:

0 .. 2300 m³/h

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20 .. 60 °C

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

80.000 kg

SK Kühlgerät Blue e+ Chemie, Wandanbau, 5,8 kW, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, Stahlblech, BHT: 450 x 1600 x 393 mm