Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Blue e+ Wandanbau-Kühlgerät, 5800 W, Stahlblech

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Blue e+ Wandanbau-Kühlgerät, 5800 W, Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3189940

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 480 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177708075

Sonepar Artikelnummer

120407037

Hersteller Artikelnummer

3189940

Hersteller Typ

SK3189940

Hersteller Artikel Nr.:

3189940

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110 .. 480 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

5500 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110 .. 480 V

Drehzahlgeregelt:

Nein

Mit Temperaturregelung:

Ja

Funktion Master/Slave:

Ja

Mit Heizfunktion:

Nein

Luftvolumenstrom Kühlen:

0 .. 2300 m³/h

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20 .. 60 °C

Breite:

450 mm

Höhe:

1600 mm

Tiefe:

393 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

72.400 kg

Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ Revolutionäre Energieeffizienz durch innovative Hybrid-Technologie. Durchschnittlich 75% Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Heat Pipe-Technologie. Einzigartige Mehrspannungsfähigkeit für den weltweiten Einsatz. Intuitive Bedienung über Touchdisplay. Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 5,8 / 5,8 kW Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 4,2 / 4,2 kW Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 2,2 / 2,2 kW Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 2,2 / 2,2 kW Bemessungsleistung: 2,2 kW Bemessungsbetriebsspannung: 380-480 V, 3~, 50/60 Hz Temperaturregelung: e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C) Abmessungen [BxHxT]: 450x1600x393 mm Material: Stahlblech Farbe: RAL 7035 Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 2,64 / 2,64 Kälteleistungszahl (SEER) 50/60 Hz: 6,2 Kältemitteltyp / Menge: R134a / 1750 g Betriebstemperatur: -20 °C bis 60 °C Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 50 °C Lagertemperaturbereich: -40 °C bis 70 °C Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 55 Gewicht: 72,4 kg Hinweis: Volleinbau nicht möglich