Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Blue e+ Wandanbau-Kühlgerät Outdoor, 1500 W

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Blue e+ Wandanbau-Kühlgerät Outdoor, 1500 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3185330

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 480 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177958562

Sonepar Artikelnummer

120927256

Hersteller Artikelnummer

3185330

Hersteller Typ

SK3185330

Hersteller Artikel Nr.:

3185330

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110 .. 480 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

1500 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110 .. 480 V

Drehzahlgeregelt:

Nein

Mit Temperaturregelung:

Ja

Funktion Master/Slave:

Nein

Mit Heizfunktion:

Nein

Luftvolumenstrom Kühlen:

0 .. 895 m³/h

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30 .. 60 °C

Breite:

415 mm

Höhe:

990 mm

Tiefe:

280 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

43.000 kg

3185.330 Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ Outdoor Energieeffiziente Wandanbau-Kühlgeräte Blue e+ Outdoor in den Leistungsklassen 1500 W bis 5000 W. Sie bieten durch die hohe Schutzart von IP 56 / UL Type 12/3R/4 und den Temperaturbereich von -30°C bis 60°C optimalen Schutz für anspruchsvoll Umgebungen. Das Kühlgerät kann in drei Montagearten (Anbau, Teileinbau und Volleinbau) zum Beispiel an TopTec Projektlösungen montiert werden. Kühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 1,5 / 1,5 kW Kühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 1,13 / 1,13 kW Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,57 / 0,57 kW Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,64 / 0,64 kW Bemessungsleistung: 0,62 kW Bemessungsbetriebsspannung: 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, 380-480 V, 3~, 50/60 Hz Temperaturregelung: e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C) Abmessungen [BxHxT]: 467x1042x280 mm inkl. Dichtrahmen und Designhaube Abmessungen [BxHxT]: 415x990x280 mm Passend für Gehäusetyp: Toptec (Breite: = 600 mm, Höhe: = 1200 mm) Material: Aluminium AIMg3 Oberfläche: Pulverbeschichtet, UV-beständiges Reinpolyester Einbauart: Universaleinbau (Anbau, Teileinbau, Volleinbau) Farbe: RAL 7035 Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 2,61 / 2,61 Kältemitteltyp / Menge: R134a / 750 g Betriebstemperatur: -30 °C bis 60 °C Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 50 °C Lagertemperaturbereich: -40 °C bis 70 °C Schutzart IP nach IEC 60529: mit Montagerahmen (Innenkreislauf IP 56), ohne Montagerahmen (Innenkreislauf IP 54) Schutzart NEMA: mit Montagerahmen (UL Type 12/3R/4), ohne Montagerahmen (UL Type 12/3R) Gewicht: 36 kg