Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Blue e+ Wandanbau-Kühlgerät Outdoor, 3800 W

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Blue e+ Wandanbau-Kühlgerät Outdoor, 3800 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3188340

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 480 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177964464

Sonepar Artikelnummer

121233221

Hersteller Artikelnummer

3188340

Hersteller Typ

SK3188340

Hersteller Artikel Nr.:

3188340

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110 .. 480 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

3700 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110 .. 480 V

Drehzahlgeregelt:

Nein

Mit Temperaturregelung:

Ja

Funktion Master/Slave:

Nein

Mit Heizfunktion:

Nein

Luftvolumenstrom Kühlen:

0 .. 2300 m³/h

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30 .. 60 °C

Breite:

465 mm

Höhe:

1640 mm

Tiefe:

360 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

84.787 kg

SK Kühlgerät Blue e+, Wandanbau Outdoor, 3,8 kW, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, Aluminium, BHT: 465 x 1640 x 360 mm