Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Board, 125 A, B= 405 mm (RiLine Compact)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Board, 125 A, B= 405 mm (RiLine Compact)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9635010

  • Höhe - 160 mm

  • Breite - 405 mm

  • Tiefe - 45 mm

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177817401

Sonepar Artikelnummer

120495373

Hersteller Artikelnummer

9635010

Hersteller Typ

SV9635010

Hersteller Artikel Nr.:

9635010

Höhe:

160 mm

Breite:

405 mm

Tiefe:

45 mm

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

125 A

Schienenabstand:

60 mm

Schienenhöhe:

0 mm

Schienenstärke:

0 mm

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0 kA

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85469010

Gewicht:

1.300 kg

SV Board, 125 A, 690 V (AC). 600 V (DC), 3-polig, BHT: 405x160x45,1 mm (RiLine Compact)