Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Board, 160 A, B: 1000 mm (RiLine Compact)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Board, 160 A, B: 1000 mm (RiLine Compact)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9635045

  • Höhe - 225 mm

  • Breite - 1000 mm

  • Tiefe - 45 mm

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177978393

Sonepar Artikelnummer

121401553

Hersteller Artikelnummer

9635045

Hersteller Typ

SV 9635045

Hersteller Artikel Nr.:

9635045

Höhe:

225 mm

Breite:

1000 mm

Tiefe:

45 mm

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

160 A

Schienenabstand:

60 mm

Schienenhöhe:

0 mm

Schienenstärke:

0 mm

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0 kA

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85469010

Gewicht:

3.910 kg

SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, BHT: 1000x160x45,1 mm (RiLine Compact)