RITTAL - Boden für Türrohrrahmen, BHT 445x159x230 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6902950
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177438729
Sonepar Artikelnummer
120255021
Hersteller Artikelnummer
6902950
Hersteller Typ
IW6902950
Hersteller Artikel Nr.:
6902950
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
445 mm
Höhe:
159 mm
Tiefe:
230 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7015
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
4.548 kg


