Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Bodenaufnahme für TS/TX, Tiefe 600 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Bodenaufnahme für TS/TX, Tiefe 600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5502500

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4069196000054

Sonepar Artikelnummer

121401434

Hersteller Artikelnummer

5502500

Hersteller Typ

VX 5502500

Hersteller Artikel Nr.:

5502500

Ausführung:

Befestigungssatz

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Zink

RAL-Nummer:

9006

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.900 kg

VX Bodenaufnahme für TS/TX. Art.-Nr. 5502500. 2 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial, zur Befestigung von VX‚. Bodenblech-Modulen in Schranksystemen der Baureihe. TS/TX. Gehäusetiefe T: 600 mm, für TS, TS IT, TX Colo, TX CableNet. Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035. Rittal GmbH & Co. KG.