Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Bodenaufnahme TS/TX, Tiefe 1000 mm, für Bodenblechmodul VX

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Bodenaufnahme TS/TX, Tiefe 1000 mm, für Bodenblechmodul VX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5502502

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4069196000030

Sonepar Artikelnummer

121401436

Hersteller Artikelnummer

5502502

Hersteller Typ

VX 5502502

Hersteller Artikel Nr.:

5502502

Ausführung:

Befestigungssatz

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Zink

RAL-Nummer:

9006

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.400 kg

VX Bodenaufnahme für TS/TX. Art.-Nr. 5502502 2 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial, zur Befestigung von VX. Bodenblech-Modulen in Schranksystemen der Baureihe TS/TX. Gehäusetiefe T: 1000 mm, für TS, TS IT, TX Colo, TX CableNet. Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035. Rittal GmbH & Co. KG.