RITTAL - Bodenausbauschiene, für AX, PAK=4ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2394100
Ausführung - Befestigungsprofil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177965737
Sonepar Artikelnummer
121233193
Hersteller Artikelnummer
2394100
Hersteller Typ
AX2394100
Hersteller Artikel Nr.:
2394100
Ausführung:
Befestigungsprofil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
99 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
49 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.400 kg


