Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Bodenausbauschiene, für TP, für Schranktiefe 400mm, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Bodenausbauschiene, für TP, für Schranktiefe 400mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5001370

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177620599

Sonepar Artikelnummer

120494466

Hersteller Artikelnummer

5001370

Hersteller Typ

CM5001370

Hersteller Artikel Nr.:

5001370

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.000 kg

CM Bodenausbauschiene, für TP, für T: 400 mm