RITTAL - Bodenbefestigung für Standfüße, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6147000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177205987
Sonepar Artikelnummer
120254866
Hersteller Artikelnummer
6147000
Hersteller Typ
CP6147000
Hersteller Artikel Nr.:
6147000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.452 kg
CP Bodenbefestigung für Standfüße


