Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Bodenblech mehrteilig, passend für B=600 mm, T=1200 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Bodenblech mehrteilig, passend für B=600 mm, T=1200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5502560

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177682504

Sonepar Artikelnummer

120315645

Hersteller Artikelnummer

5502560

Hersteller Typ

DK5502560

Hersteller Artikel Nr.:

5502560

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

6.582 kg

DK Bodenblech-Set, Art.-Nr. 5502.560 Bodenblech geschlossen, mit Schiebeblech, mehrteilig, BxT: 600x1200 mm, für TS IT, Stahlblech, verzinkt