Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Bodenblech mehrteilig, passend für B=800 mm, T=1000 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Bodenblech mehrteilig, passend für B=800 mm, T=1000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5502550

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177682498

Sonepar Artikelnummer

120315646

Hersteller Artikelnummer

5502550

Hersteller Typ

DK5502550

Hersteller Artikel Nr.:

5502550

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

1000 mm

Breite:

800 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

7.940 kg

DK Bodenblech-Set Art.-Nr. 5502.550 Bodenblech geschlossen, mit Schiebeblech, mehrteilig, BxT: 800x1000 mm, für TS IT, TX CableNet Stahlblech, verzinkt