RITTAL - Bodenwanne L=1100mm (60mm Flachschienensystem, 4-polig), PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9340134
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 3.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177536739
Sonepar Artikelnummer
120257047
Hersteller Artikelnummer
9340134
Hersteller Typ
SV9340134
Hersteller Artikel Nr.:
9340134
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
3.000 kg
RiLine 60 Bodenwannenprofil Bodenwanne für 60mm 4 polige Flachschienensystem für den rückseitigen Berührungsschutz des Sammelschienenaufbaus Technische Daten Länge: 1100mm Breite: 285 mm Höhe: 19,5 mm System: Rittal RiLine60


