Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Bodenwanne L=1100mm (PLS800, 3-polig), PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Bodenwanne L=1100mm (PLS800, 3-polig), PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9341130

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 2.360 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Standardartikel

EAN

4028177502826

Sonepar Artikelnummer

120256720

Hersteller Artikelnummer

9341130

Hersteller Typ

SV9341130

Hersteller Artikel Nr.:

9341130

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

2.360 kg

RiLine60 Bodenwanne Bodenwanne für den rückseitigen Berührungsschutz des PLS - Sammelschienenaufbaus Technische Daten Länge: 1100mm Breite: 210 mm Höhe: 32 mm System: Rittal RiLine60