Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Bodenwanne L=2400 mm (60 mm Flachschienensystem, 3-polig)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Bodenwanne L=2400 mm (60 mm Flachschienensystem, 3-polig)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9340170

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 2.475 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028177572331

Sonepar Artikelnummer

120257559

Hersteller Artikelnummer

9340170

Hersteller Typ

SV9340170

Hersteller Artikel Nr.:

9340170

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

2.475 kg

RiLine 60 Bodenwanne Bodenwanne für 60mm Flachschienensystem für den rückseitigen Berührungsschutz des Sammelschienenaufbaus Technische Daten Länge: 2400mm Breite: 210 mm Höhe: 19,5 mm System: Rittal RiLine60