Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Bodenwanne L=2400 mm (PLS1600)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Bodenwanne L=2400 mm (PLS1600)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9342170

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 2.978 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028177572355

Sonepar Artikelnummer

120257565

Hersteller Artikelnummer

9342170

Hersteller Typ

SV9342170

Hersteller Artikel Nr.:

9342170

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

2.978 kg

RiLine60 Bodenwanne Bodenwanne für den rückseitigen Berührungsschutz des PLS - 1600 Sammelschienenaufbaus Technische Daten Länge: 2400mm Breite: 210 mm Höhe: 43 mm System: Rittal RiLine60