RITTAL - Bodenwanne L=500mm (60mm Flachschienensystem, 3-polig), PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9340100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 1.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177502352
Sonepar Artikelnummer
120256710
Hersteller Artikelnummer
9340100
Hersteller Typ
SV9340100
Hersteller Artikel Nr.:
9340100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
1.000 kg
RiLine60 Bodenwanne Bodenwanne für 60mm Flachschienensystem für den rückseitigen Berührungsschutz des Sammelschienenaufbaus Technische Daten Länge: 500mm Breite: 210 mm Höhe: 19,5 mm System: Rittal RiLine60


