Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Bodenwanne L=500mm (PLS1600, 3-polig), PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Bodenwanne L=500mm (PLS1600, 3-polig), PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9342100

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 1.218 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177503526

Sonepar Artikelnummer

120256721

Hersteller Artikelnummer

9342100

Hersteller Typ

SV9342100

Hersteller Artikel Nr.:

9342100

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

1.218 kg

RiLine60 Bodenwanne Bodenwanne für den rückseitigen Berührungsschutz des PLS - 1600 Sammelschienenaufbaus Technische Daten Länge: 500mm Breite: 210 mm Höhe: 43 mm System: Rittal RiLine60