RITTAL - Bodenwannen-Zwischenstück L=100mm (60mm Flachschienensystem), PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9340140
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83024200
Gewicht - 0.230 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177502390
Sonepar Artikelnummer
120256722
Hersteller Artikelnummer
9340140
Hersteller Typ
SV9340140
Hersteller Artikel Nr.:
9340140
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.230 kg
Bodenwanne - Zwischenstück Bodenwanne - Zwischenstück für 60mm Flachschienensystem für den rückseitigen Berührungsschutz bei der Verbindung der Sammelschienen von Schrank zu Schrank. Technische Daten Länge: 100mm Breite: 210 mm Höhe: 19,5 mm System: Rittal RiLine60


