Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Bodenwannen-Zwischenstück L=100mm (PLS800), PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Bodenwannen-Zwischenstück L=100mm (PLS800), PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9341140

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 83024200

  • Gewicht - 0.220 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177502833

Sonepar Artikelnummer

120256723

Hersteller Artikelnummer

9341140

Hersteller Typ

SV9341140

Hersteller Artikel Nr.:

9341140

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

0.220 kg

RiLine60 PLS 800 Bodenwanne - Zwischenstück für das PLS 800 Spezial Sammelschienesystem für den rückseitigen Berührungsschutz bei der Verbindung der Sammelschienen von Schrank zu Schrank. Technische Daten Länge: 100mm Breite: 210 mm Höhe: 32 mm System: Rittal RiLine60