RITTAL - Bohrschrauben ST 4,8x16, Nutzlänge 9,5mm, f. Blechstärke 0,8 - 3,0mm, PAK=300 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2487000
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - sonstige
Schraubsystem - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177025042
Sonepar Artikelnummer
120258295
Hersteller Artikelnummer
2487000
Hersteller Typ
SZ2487000
Hersteller Artikel Nr.:
2487000
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
sonstige
Gewindedurchmesser:
4.8 mm
Länge:
9.5 mm
Senkkopf:
Nein
Mit festem Flansch:
Nein
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
Nein
Bitgröße:
0
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gewindelänge:
9.5 mm
Spitzenform:
abgestumpfte Spitze
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.600 kg


