Startseite
Nicht rückgabefähig

RITTAL - Brandfrüherkennungsanlage mit Rauchansaugsystem

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Brandfrüherkennungsanlage mit Rauchansaugsystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7338221

  • Montageart - Aufbau

  • Funkanbindung - Nein

  • Anzahl der Meldegruppen - 1

  • Anzahl der Melder-Adressen - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177699328

Sonepar Artikelnummer

120494891

Hersteller Artikelnummer

7338221

Hersteller Typ

DK7338221

Hersteller Artikel Nr.:

7338221

Montageart:

Aufbau

Funkanbindung:

Nein

Anzahl der Meldegruppen:

1

Anzahl der Melder-Adressen:

0

Notstromversorgung integriert:

Nein

Busfähig:

Nein

Schnittstelle extern:

Ja

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

1

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

1

Mit Netzteil:

Ja

Integriertes Wählgerät:

Nein

Betriebsspannung:

24 V

Stromaufnahme:

0 mA

Gangreserve:

0 h

Höhe:

44 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

490 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

14.000 kg

EFD III Brandfrüherkennungsanlage Die Brandfrüherkennungsanlage ist in der Lage, Brände in einem frühen Stadium zu erkennen. Das kompakte System mit einem Platzbedarf von 1 HE ist konzipiert für den Einbau in der 19'' Ebene geschlossener Serverschranksysteme. Ein integrierter Lüfter saugt über ein Rohrsystem kontinuierlich Luft aus dem zu schützenden Bereich an. Die angesaugte Luft wird an zwei Rauchmeldern vorbeigeführt. Werden Rauchaerosole detektiert, löst der hochsensible Rauchmelder einen Voralarm aus. Der zweite Rauchmelder löst den Hauptalarm aus. Die Rauchmelder werden permanent von der Auswerte- und Steuerelektronik auf der Steuerkarte auf Funktionsfähigkeit überwacht. Alarme und Störungen können über potentialfreie Kontakte an eine übergeordnete Stelle (Überwachungs- bzw. Leiteinrichtung) weitergeleitet werden. Die integrierte CAN-Bus Schnittstelle ermöglicht die direkte Anbindung ans CMC III. Die Brandfrüherkennungsanlage bietet optional die Möglichkeit, einen externen Löschmittelbehälter anzusteuern. Beim Erreichen der zweiten Brandalarmschwelle wird der Relaisausgang ''Hauptalarm'' und der Ausgang für den externen Löschbehälter angesteuert. Die Inbetriebnahme muss durch die Fa. Rittal erfolgen. Technische Merkmale: Breite: 482,6 mm (19'') Höhe: 44 mm (1 HE) Tiefe: 490 mm Material Gehäuse: Stahlblech Gewicht: ca. 9,6 kg Nennspannung: 100-240V AC, 50/60 Hz Notstromversorgung: ca. 4 h Max. zulässiger Nutzstrom: 1,0 A bei 24 Volt (die Summe aller angeschlossenen Geräte darf den zulässigen Nutzstrom von 1,0 A nicht überschreiten) Max. zulässiger Ladestrom: 350 mA bei 24 Volt Umgebungstemperatur: +10 C bis +40 C (Betrieb), -20 C bis +65 C (Lagerung ohne Akkus), -15°C bis +40°C (Lagerung Akkus) Luftfeuchte: bis 96 % rel., nicht kondensierend Schutzart: IP 30 Anschlüsse: Anschlussklemme für Relaisausgang ''Voralarm'', ''Feueralarm'', ''Löschen'' Anschlussklemme für Relaisausgang ''Sammelstörung'' Anschlussklemme für Türkontaktstecker Buchse (RJ 12) für Anschluss Türkontaktschalter 3x Buchse (RJ 12) für Weiterleitung der Meldungen ''Störung'', ''Voralarm'', ''Hauptalarm'' 2x CAN-Anschluss für Systemvernetzung Anschluss externe Alarmierungseinrichtung Anschluss externe Füllstandüberwachung und Ansteuerung externer Tank, max. 500 mA Stecker Handmelder Spannungsversorgung (UB), max. 500 mA USB Schnittstelle CAN-Bus Schnittstelle zum CMC III Anzeigen: 1 Display mit Klartextanzeige der Zustandsmeldungen 1 LED grün ''Betrieb'' 1 LED gelb ''Abschaltung'' 1 LED rot ''Löschanlage angesteuert'' 1 LED rot ''Löschanlage ausgelöst'' 1 LED gelb ''blockiert'' 1 LED gelb ''Störung'' Sensorik 2 verschiedene Streulichtsensoren für 2 Alarmschwellen): optischer Rauchmelder (Empfindlichkeit: ca. 3,5 %/m Lichttrübung) optischer Rauchmelder HS (Empfindlichkeit: ca. 0,25 %/m Lichttrübung) Luftstromüberwachung: ca. +/-10 % vom gesamt Luftstrom Externe Geräte: Anschluss für Handmelder Anschluss für Türkontakt Anschluss für externe Alarmierungseinheit CAN-Bus Schnittstelle zum Rittal CMC III Artikelnummer: 7338.221