Startseite
Nicht rückgabefähig

RITTAL - Brandmelde-und Löschanlage, Aktivlöschssystem, Master

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Brandmelde-und Löschanlage, Aktivlöschssystem, Master

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7338121

  • Montageart - Aufbau

  • Funkanbindung - Nein

  • Anzahl der Meldegruppen - 1

  • Anzahl der Melder-Adressen - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177699311

Sonepar Artikelnummer

120494888

Hersteller Artikelnummer

7338121

Hersteller Typ

DK7338121

Hersteller Artikel Nr.:

7338121

Montageart:

Aufbau

Funkanbindung:

Nein

Anzahl der Meldegruppen:

1

Anzahl der Melder-Adressen:

0

Notstromversorgung integriert:

Nein

Busfähig:

Nein

Schnittstelle extern:

Ja

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

1

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

1

Mit Netzteil:

Ja

Integriertes Wählgerät:

Nein

Betriebsspannung:

24 V

Stromaufnahme:

0 mA

Gangreserve:

0 h

Höhe:

44 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

660 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84241000

Gewicht:

21.000 kg

DET-AC III Master Brandmelde- und Löschanlage Die Brandmelde- und Löschanlage ist in der Lage, Brände in einem frühen Stadium zu erkennen und zu löschen. Das kompakte System mit einem Platzbedarf von 1 HE ist konzipiert für den Einbau in der 19'' Ebene geschlossener Serverschranksysteme. Ein integrierter Lüfter saugt über ein Rohrsystem kontinuierlich Luft aus dem zu schützenden Bereich an. Die angesaugte Luft wird an zwei Rauchmeldern vorbeigeführt. Werden Rauchaerosole detektiert, löst der hochsensible Rauchmelder einen Voralarm aus. Der zweite Rauchmelder löst den Hauptalarm aus und der Löschvorgang wird gestartet. Die Rauchmelder werden permanent von der Auswerte- und Steuerelektronik auf der Steuerkarte auf Funktionsfähigkeit überwacht. Als Löschmittel wird NOVEC 1230 verwendet. Das Löschmittel lagert in flüssiger Form im Tank. Bei Löschanforderung wird der Tank mit Druck beaufschlagt. Das Löschmittel verdampft an der Düse und verteilt sich im zu löschenden Bereich. Die Löschmitteldüse sitzt in der Frontblende der Anlage. Der Einbaurahmen für das Aktivlöschsystem ist als 19'' Baugruppenträger ausgeführt. Die Tiefe der Anlage ist so ausgelegt, dass diese in 19'' Serverschränke eingebaut werden kann, die eine Innentiefe von > 800 mm haben. Das Einsetzen und Herausnehmen des vormontierten Gerätes kann ohne Betriebsunterbrechung des Schutzobjektes durchgeführt werden. Die Anlage kann über eine CAN-Bus Schnittstelle direkt mit dem Rittal CMC III verbunden werden. Die Anlage wurde durch die VdS Schadensverhütung GmbH geprüft. Alle Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen Eine USB Schnittstelle bietet die Möglichkeit, Betriebszustände und Ereignisse herunter zu laden, sowie verschiedene Einstellungen vor zu nehmen. Hierzu steht für geschultes Fachpersonal ein spezielles Wartungsprogramm zur Verfügung.