RITTAL - Buchse für Einspeisung und Durchgangsverdrahtung, 2-polig, 100-240V, PAK=5 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2500620
Bemessungsspannung - 0 V
Bemessungsstrom - 0 A
Polzahl - 0
Anzahl der Eingänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177918757
Sonepar Artikelnummer
120493990
Hersteller Artikelnummer
2500620
Hersteller Typ
SZ2500620
Hersteller Artikel Nr.:
2500620
Bemessungsspannung:
0 V
Bemessungsstrom:
0 A
Polzahl:
0
Anzahl der Eingänge:
0
Anzahl der Ausgänge:
0
Art des Verteilers:
sonstige
Bemessungsstrom zur Leuchte:
0 A
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:
0
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
0 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
0 °C
Brandlast:
0 kWh
Verschmutzungsgrad:
0
Durchgangswiderstand:
0 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
0 kV
Länge:
0 mm
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.050 kg


